Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN-TOOL TRM7 kétvégű teherautó-kulcs 30 mm x 35 mm | AC3UEW 2WFA4

KEN-TOOL TRM7 kétvégű teherautó-kulcs 30 mm x 35 mm

Raktáron
Tétel: AC3UEW Modell: TRM7Kereszthivatkozás: 2WFA4
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
€82.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű teherautó-kulcs
Hossz16 "
Anyag1 "ötvözött acél
Aljzatok tartoznak30 35 mm x mm
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAljzatok tartoznaktípusÁr
KEN-TOOL TR1 Kétvégű teherautó-kulcs 1 1/8 hüvelykes hatlapfejű | AC3UEG 2WEY9 TR116 "1-1/8" hatlap és 13/16" négyzet x 1-1/2" hatlapSAE€84.19
KEN-TOOL TR2 kétvégű teherautó-kulcs, 1 hüvelykes hatlapfejű | AC3UEH 2WEZ1 TR216 "1 "Hex 5/8" négyzettel x 1-1 / 4 "HexSAE€84.19
KEN-TOOL TR3 kétvégű teherautó-kulcs 7/8 hüvelykes hatlapfejű | AC3UEJ 2WEZ2 TR316 "7/8 x 1-1 / 16 "HexSAE€84.19
KEN-TOOL TR3A Kétvégű teherautó-kulcs 1 1/16 hüvelykes hatlapfejű | AC3UEK 2WEZ3 TR3A16 "1-1 / 16 x 1-1 / 8 "HexSAE€83.28
KEN-TOOL TR3X kétvégű teherautó-kulcs 3/8 hüvelykes hatlapfejű | AC3UEL 2WEZ4 TR3X16 "13/16 "x 1-1 / 16" w / 13/4 csap mélységSAE€86.90
KEN-TOOL TR98 Kétvégű teherautó-kulcs, 1 1/2 hüvelykes imbuszkulcs | AC3UEM 2WEZ5 TR9816 "1-1 / 2 x 13/16 "négyzetSAE€84.65
KEN-TOOL TR10 kétvégű teherautó-kulcs, nagy teherbírású Sae | AC3UEP 2WEZ7 TR1029.5 "1-3 / 4 "Hex és 15/16" négyzetNagy teherbírású SAE€249.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN-TOOL TRM7 kétvégű teherautó-kulcs 30 mm x 35 mm
€82.38 /Mértékegység