Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN-TOOL T11ES Gyöngytörő ék Hickory/acél | AF6VRX 20KR93

KEN-TOOL T11ES Gyöngytörő ék Hickory/acél

Raktáron
Tétel: AF6VRX Modell: T11ESKereszthivatkozás: 20KR93

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€307.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyöngytörő ék
színekBarna/narancs/szürke
Hossz30 "
AnyagHickory/Acél
Méret30 "L x 2-1 / 2" W x 3-5 / 16 "H
HasználtGyöngyök törése
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1175
Hajó magassága (cm)8.41
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN-TOOL T11ES Gyöngytörő ék Hickory/acél
€307.04 /Mértékegység