Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KELCH 680.0010.385 Igazítási mérő, ISO 26623-1, szár átmérője 80 mm | CF2TRV 32VT91

KELCH 680.0010.385 Igazításmérő, ISO 26623-1, szár átmérője 80 mm

Raktáron
Tétel: CF2TRV Típus: 680.0010.385Kereszthivatkozás: 32VT91
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
€4,966.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv
Teljes hossz7.48 "
lábszárPSK80
Shank Dia.80 mm
A szár hossza78mm
Méret80 mm
StílusISO-26623 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlábszárShank Dia.A szár hosszaMéretStílusÁr
KELCH 680.0010.384 Igazításmérő, ISO 26623-1, szár átmérője 63 mm | CF2TRW 32VT90 680.0010.3846.69 "PSK6363 mm60mm63 mmISO-26623 1€4,173.68
KELCH 680.0010.383 Igazítási mérő, ISO 26623-1, szár átmérője 50 mm | CF2TRX 32VT89 680.0010.3836.69 "PSK5050 mm50mm50 mmISO-26623 1€3,962.18
KELCH 680.0010.323 Igazítási mérő, ISO 12164-1 A forma, szár átmérője 80 mm | CF2TRY 32VT87 680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 A forma€4,788.32
KELCH 680.0010.322 Igazítási mérő, ISO 12164-1 A forma, szár átmérője 63 mm | CF2TRZ 32VT86 680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 A forma€3,993.58
KELCH 680.0010.321 Igazítási mérő, ISO 12164-1 A forma, szár átmérője 50 mm | CF2TTA 32VT85 680.0010.3218.46 "HSK5050 mm26mm50 mmISO 12164-1 A forma€3,796.96
KELCH 680.0010.324 Igazítási mérő, ISO 12164-1 A forma, szár átmérője 100 mm | CF2TTB 32VT88 680.0010.3249.64 "HSK100100 mm29mm100 mmISO 12164-1 A forma€5,014.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KELCH 680.0010.385 Igazításmérő, ISO 26623-1, szár átmérője 80 mm
€4,966.77 /Mértékegység