Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

K2 KERESKEDELMI HARDVER QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt, közepes teljesítményű szatén króm | AE6BLF 5PHG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt, közepes teljesítményű szatén króm

Raktáron
Tétel: AE6BLF Modell: QDB280626S4DBSSMTKDQSKereszthivatkozás: 5PHG6
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
€113.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2-3/8" or 2-3/4"
Hengeregyetlen
befejezSzatén króm
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1 "x 2-1 / 4"
Fokozat2
BillentyűzésIntelligens kulcs
Keyway típusaKW11
Hely típusaKereskedelmi
AnyagSárgaréz
Kulcsok száma2
Pins6
Biztonsági típusKözepesen igényes
Sztrájk Dim.1 "x 2-1 / 4"
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKeyway típusaÁr
K2 KERESKEDELMI HARDVER QDB280605S4DBSSMT Deadbolt, közepes teljesítményű sárgaréz | AE6BLE 5PHG5 QDB280605S4DBSSMTSárgarézKW1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt, közepes teljesítményű szatén króm
€113.24 /Mértékegység