Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KS PRECISION METALS 7140 rúd, kerek, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 36 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 4 db | AF6GGQ 16NJ05

K S PRECISION METALS 7140 rúd, kerek, 1/4 hüvelyk átmérő, 36 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 4 db

Raktáron
Tétel: AF6GGQ Típus: 7140Kereszthivatkozás: 16NJ05
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
€47.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek rúd
Ötvözet típusa303
Átmérő1 / 4 "
Átmérő tolerancia+/- 0.003 "
befejezMalom
Keménységi skálaRockwell
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.032 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 4 "
Csomag mérete4
AlakRound
kedélyExtrudált
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB83-95
Tipikus szakítószilárdság85 és 95 PSI
Tipikus hozamerősség30 és 40 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.92
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7222200000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.AnyagÁr
KS PRECISION METALS 7142 rúd, kerek, 5/16 hüvelyk átmérőjű, 36 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 3 db | AF6GGR 16NJ06 714236 "5 / 16 "Rozsdamentes acél€52.31
KS PRECISION METALS 7144 rúd, kerek, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 36 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 3 db | AF6GGT 16NJ07 714436 "3 / 8 "Rozsdamentes acél€71.20
KS PRECISION METALS 87131 rúd, 1/16 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | CD7BAD 8713112 "1 / 16 "Rozsdamentes acél€7.53
ajánlatkérés
KS PRECISION METALS 87133 rúd, 3/32 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | CD7BAE 8713312 "3 / 32 "Rozsdamentes acél€9.59
ajánlatkérés
KS PRECISION METALS 87135 rúd, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes hosszúság, rozsdamentes acél | CD7BAF 8713512 "1 / 8 "Rozsdamentes acél€6.17
ajánlatkérés
KS PRECISION METALS 87137 rúd, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | CD7BAG 8713712 "3 / 16 "Rozsdamentes acél€6.86
ajánlatkérés
KS PRECISION METALS 87139 Rúd, kerek, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél | CD7BAH 8713912 "1 / 4 "Rozsdamentes acél€12.01
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K S PRECISION METALS 7140 rúd, kerek, 1/4 hüvelyk átmérő, 36 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél, 4 db
€47.25 /Mértékegység