Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KE SAFETY M26-R figyelmeztető lámpa piros, kerek 16 LED | AC8AFV 39F075

K E SAFETY M26-R figyelmeztető lámpa piros, kerek 16 LED

Raktáron
Tétel: AC8AFV Modell: M26-RKereszthivatkozás: 39F075
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
€55.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemélyes figyelmeztető / biztonsági lámpa
TestszínPiros
test anyagaMűanyag
színekPiros
Áramlat0.25A AC
Mélység3.75
Átmérő3.5 "
Villog percenként120
Magasság2
Vízszintes tengelyforgatásRögzített
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama15,000 óra
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésMágneses
Működési hőmérséklet.0-50 C fok
Áramforrás(2) AA elem (nem tartozék)
ÉrtékelésIP66
Függőleges tengely forgásaRögzített
Szélesség3.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8531200040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 22-es kör alakú LED-es személyi figyelmeztető/biztonsági lámpa. Jó láthatóság, hosszú akkumulátor-élettartam, időjárásálló, vaku vagy forgó minta, mágneses alap, fotocella

Termékváltozatok

TermékekModellÉrtékelésTestszínszínekSzélességMélységÁtmérőHáz anyagaObjektív kialakításÁr
KE SAFETY M25-B Figyelmeztető világoskék mágnespánttal | AC8AFP 39F070 M25-BIP65KékKék3.253.53"ABSHáromszög€87.00
KE SAFETY M25-A figyelmeztető lámpa borostyánsárga mágnesszíjjal | AC8AFQ 39F071 M25-AIP65BorostyánBorostyán3.253.53"ABSHáromszög€82.06
KE SAFETY M25-R figyelmeztető lámpa piros mágnesszíjjal | AC8AFR 39F072 M25-RIP65PirosPiros3.253.53"ABSHáromszög€82.06
KE SAFETY M25-G Figyelmeztető világoszöld, mágneses hevederrel | AC8AFT 39F073 M25-GIP65ZöldZöld3.253.53"ABSHáromszög€83.24
KE SAFETY M26-B Figyelmeztető fény kék, kerek 16 LED | AC8AFU 39F074 M26-BIP66KékKék3.753.753.5 "PolikarbonátKupola€57.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

K E SAFETY M26-R figyelmeztető lámpa piros, kerek 16 LED
€55.30 /Mértékegység