JUSTRITE 912061 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 2 órás tűzállóság, 6 dob | CD8CZZ

JUSTRITE 912061 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 2 órás tűzállóság, 6 dob

Tétel: CD8CZZ Típus: 912061
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€38,646.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szekrény
Kapacitás6000 lbs.
színekCsont
Ajtó magassága80 "
ajtó zsanérBal
Ajtó típusaTűz értékelt
Ajtó szélessége42 "
Dob kapacitás55 gal.
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 30
Külső mélység66 "
Külső magasság99 "
Külső szélesség95 "
Belső mélység53.5 "
Belső magasság82.5 "
Belső szélesség77.5 "
AnyagAcél
Ajtók száma1
Panel méret(1) 48" x 48"
Tárolási kapacitás198 XNUMX köb. Ban ben.
Sump kapacitás116 gal.
Zsák mélysége7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1583.1
Hajó magassága (cm)246.38
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)241.3
Származási országUS

Termék részletek:

Az 1A osztályú (az NFPA meghatározása szerint) 1A és 1B osztályú gyúlékony folyadékok biztonságos tárolásához vagy az XNUMXA és XNUMXB osztályú gyúlékony folyadékok adagolásához robbanásgátló panelekkel ellátott kültéri biztonsági szekrényekre van szükség. Szabja testre a szekrényt, hogy megfeleljen az adott alkalmazásoknak számos opcionális funkcióval és kiegészítővel, beleértve a rakodó rámpa, polcok, földelőkészlet, tűzvédelem, fűtés/hűtés, szigetelés és világítási csomagokat. MEGJEGYZÉS: A külső méretek tartalmazzák a rögzítőlemezeket és az ajtóvasalatokat.

Jellemzők:

  • 2 órás tűzálló konstrukció a gyúlékony és éghető anyagok biztonságos és biztonságos tárolására
  • Robbanásgátló panelek, amelyeket 20 psf-nél történő kioldásra terveztek
  • 90 perces tűzálló ajtó
  • Megfelel az EPA, NFPA 30 és NFPA 1 követelményeknek; FM-jóváhagyással
  • Különféle opcionális funkciókkal és tartozékokkal testreszabható

Termékváltozatok

TermékekModellZsák mélységeKapacitásAjtó magasságaBelső mélységBelső magasságBelső szélességTárolási kapacitásSump kapacitásÁr
JUSTRITE 912020 Külső biztonsági szekrény, 2 órás tűzállóság, 2 dob | CD8CZU 91202013.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 XNUMX köb. Ban ben.88 gal.€22,718.18
ajánlatkérés
JUSTRITE 912021 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 2 órás tűzállóság, 2 dob | CD8CZV 91202113.5 "2000 lbs.51 "29.5 "54 "53.5 "49 XNUMX köb. Ban ben.88 gal.€24,455.45
ajánlatkérés
JUSTRITE 912040 Külső biztonsági szekrény, 2 órás tűzállóság, 4 dob | CD8CZW 9120407"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 XNUMX köb. Ban ben.80 gal.€25,390.91
ajánlatkérés
JUSTRITE 912041 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 2 órás tűzállóság, 4 dob | CD8CZX 9120417"4000 lbs.51 "53.5 "60.5 "53.5 "100 XNUMX köb. Ban ben.80 gal.€29,266.36
ajánlatkérés
JUSTRITE 912060 Külső biztonsági szekrény, 2 órás tűzállóság, 6 dob | CD8CZY 9120607"6000 lbs.80 "53.5 "82.5 "77.5 "198 XNUMX köb. Ban ben.116 gal.€29,266.36
ajánlatkérés
JUSTRITE 912090 Külső biztonsági szekrény, 2 órás tűzállóság, 9 dob | CD8DAA 9120907"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 XNUMX köb. Ban ben.168 gal.€35,146.36
ajánlatkérés
JUSTRITE 912091 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 2 órás tűzállóság, 9 dob | CD8DAB 9120917"9000 lbs.80 "77.5 "82.5 "77.5 "287 XNUMX köb. Ban ben.168 gal.€39,021.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 912061 Külső biztonsági szekrény robbanásveszélyes védelemmel, 2 órás tűzállóság, 6 dob
€38,646.30 /Mértékegység