Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 84003 HPLC kiömlő medence, polietilén, áttetsző, 5 gallon kapacitás, HPLC | AC3PXD JCN8400300

JUSTRITE 84003 HPLC kiömlő medence, polietilén, áttetsző, 5 gallon kapacitás, HPLC

Raktáron
Tétel: AC3PXD Típus: 84003Kereszthivatkozás: JCN8400300

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€259.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiöntheti a tálcát
Kapacitás5 gal.
színekfehér
Mélység14.875 "
Magasság7.625 "
Anyagpolietilén
Raklap mennyisége48
Szélesség14.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.161
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód39239000000
Származási országUS

Termék részletek:

A tartós, polietilén kiömlési medence tisztán tartja a munkaterületeket a HPLC kannák körül, és rögzíti a HPLC befolyócsövekből származó szivárgást. A mosdó további védelmet nyújt a véletlen "ütődés" ellen, amikor a konzervdobozokat a padlón tárolják. A Justrite 12" (305 mm) átmérőjű, XNUMX és XNUMX gallonos, poliuretándobozainak befogadására alkalmas, szivárgásmentes mosdó megkönnyíti a tisztítást, és az EPA-követelményeknek megfelelően akár XNUMX gallonos kiömlési kapacitást kínál. Az áttetsző szín még a kiömléseket is észleli távolság.

Jellemzők:

  • Tisztán tartja a HPLC kannák körüli munkaterületeket
  • Felfogja a szivárgást a HPLC befolyó kádakból
  • Megvédi a padlón tárolt dobozokat a véletlen ütésektől

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMéretAnyagÁr
JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 gallon, piros | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE€45.58
JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 Gallon, Red | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE€75.49
JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 Gallon, Red | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE€174.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 84003 HPLC kiömlő medence, polietilén, áttetsző, 5 gallon kapacitás, HPLC
€259.58 /Mértékegység