JUSTRITE 35310 gázpalackos folyamatállvány, 4 hengeres, soros, acél | CD8DGL

JUSTRITE 35310 Gázpalackos technológiai állvány, 4 palack, soros, acél

Tétel: CD8DGL Típus: 35310
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,649.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerállvány
Henger kapacitása4
Hengerűrtartalom max. Henger átm.(4) 12 "
KörnyezetvédelemNEPA 1, NEPA 55
Külső mélység14 "
Külső magasság72 "
Külső szélesség51.75 "
AnyagAcél
Min. Henger átm.4"
Mount Hole mérete0.531 "
A Mount TypeEmelet
Szerelési típusEmelet
Hengerek száma4
A rögzítő furatok száma4
Folyamatvezérlők szerelősínKettős rugóstagok
Szíj stílusPoly Cinch szíj acél csattal
Hengerenkénti hevederek2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)132.08
Származási országUS

Termék részletek:

Az ipari és kereskedelmi használatra szánt sűrített gázpalackok biztonságos tárolására és forgalmazására tervezett tárolóállványok segítenek megelőzni a veszélyes felborulási helyzeteket. Porszórt bevonat a hosszú élettartam és a vegyszerállóság biztosítása érdekében. Előre fúrt lyukak az alapon a padlóra szereléshez, alkalmazásspecifikus rögzítőkkel (nem tartozék). A két nagy teherbírású, 1.5 mm x 54 mm méretű, 38 font (1372 kg) súlyú polipropilén tartópánt acél csattal rendelkezik, és az egyes hengereket biztonságosan tartja a beépített tartókonzolon. A magasabb szintű biztonság érdekében minden telepítésnél minden konzol tartalmaz nyílásokat a másodlagos támasztóláncok utólagos felszereléséhez, egy készlet minden hengerszíj helyhez.

Jellemzők:

  • Biztonságosan rögzítse a hengervezérlőket és a keresztező eszközöket beépített kettős rögzítő támaszokkal
  • A 11-es (3 mm-es) hegesztett szerkezet szerkezeti integritást és hosszú élettartamot biztosít
  • Exkluzív lökhárítóvédő szegély megerősített vinillal megvédi hengereit a sérülésektől, miközben extra tapadást biztosít
  • 4-12 hüvelykes (102-305 mm) átmérőjű hengereket fogad

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom max. Henger átm.Mount Hole méreteFolyamatvezérlők szerelősínHengerenkénti hevederekÁr
JUSTRITE 35304 Gázpalackos állvány, 1 henger, acél | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Bizottság2€711.81
JUSTRITE 35306 gázpalackos folyamatállvány, 2 henger, acél | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Bizottság1€638.65
ajánlatkérés
JUSTRITE 35308 gázpalackos folyamatállvány, 3 hengeres, acél | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Bizottság1€724.31
ajánlatkérés
JUSTRITE 35312 gázpalackos folyamatállvány, 4 hengeres, acél | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Bizottság2€1,331.02
ajánlatkérés
JUSTRITE 35314 gázpalackos folyamatállvány, 6 hengeres, acél | CD8DGN 35314(6) 12 "0.406 "Bizottság2€1,277.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 35310 Gázpalackos technológiai állvány, 4 palack, soros, acél
€1,649.34 /Mértékegység