A Justrite EcoPolyBlend? A kiömlésgátló raklap (4 dob, fekete, 28633-as modell) kordában tartja a véletlen kiömléseket, és ellenáll a veszélyes savak, maró anyagok és oldószerek nem kívánt vegyi expozíciójának. Ideálisak 30 vagy 55 gallonos hordók tárolására, és a beépített lefolyó segítségével könnyedén eltávolíthatók a felgyülemlett kiömlések. Ez a soros, 4 dobos fekete modell méretei: 97 hüvelyk széles x 9 hüvelyk magasság x 25 hüvelyk (2464 mm széles x 229 mm magas x 635 mm mély), és 100%-ban újrahasznosított polietilénből készült. Túlméretes aknával rendelkezik, amely képes egy 55 gallonos (200 literes) hordó tartalmát elhelyezni szivárgás vagy szakadás esetén, ami megfelel vagy meghaladja a legszigorúbb kiömlés elleni védekezési előírásokat. Ügyfeleink bíznak kiömlésgátló raklapjaink megbízhatóságában, hogy a nem kívánt kiömlések ne akadályozzák vagy más módon befolyásolják a napi működést. Az EcoPolyBlend strukturált kiömlésgátló raklapok zökkenőmentes, robusztus felépítést biztosítanak, amely kiküszöböli a szivárgást, és eltávolítható, önbeálló rácsokkal rendelkeznek, amelyek felemelkednek a gyors tisztítás érdekében. A közel 2.5 mm vastagságú UV-védett polietilén kiváló repedésállóságot kínál, és ellenáll a legkeményebb vegyszereknek is. Válasszon a négyzet alakú vagy a soros konfigurációk közül, amelyek mindegyike megfelel az NFPA 64, OSHA, EPA, SPCC és tűzvédelmi előírásoknak. A Justrite kiömlésgátló raklapok 30 kg nettó tömeggel és 77 font (34.9 kg) egyenletesen elosztott teherbírással -5000 °F és 2268 °F (-30 °C és 120 °C) között a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módja a dobok belső vagy külső tárolásának, az év bármely szakában. Könnyen használhatóak is, targonca zsebekkel az egyszerű áthelyezés érdekében, és beépített kialakítással, amely ideális, ha korlátozott a hely. Miért van rá szükséged? Még a leginkább biztonságtudatos és jól irányított munkahelyeken is előfordulnak kiömlések. Amikor ezek előfordulnak, elengedhetetlen a vegyszerhordók szivárgásának azonnali rögzítése, hogy a veszélyes anyagok soha ne kerüljenek a környezetbe. A kiömlött anyagok felfogásának fő alapját a kiömlésgátló raklapok jelentik. Használhatók más elszigetelési intézkedésekkel (például tálcákkal vagy felhalmozó központokkal) együtt, de ezek a merev raklapok minden kiömlés elleni védekezési rendszer alapját képezik. A környezetbarát EcoPolyBlend kiömlésgátló raklapok tökéletes megoldást kínálnak a dob szivárgásának és kiömlésének megakadályozására. Megakadályozzák, hogy az apró incidensek komolyabbá fajuljanak. Ezek a raklapok akkumulátortartó központként is használhatók az esetleges szivárgások rögzítésére, valamint munkaállomásként hulladékgyűjtő vagy műholdgyűjtő központok számára. Ezenkívül az EcoPolyBlend raklapok posztindusztriális gyantából készülnek, ami azt jelenti, hogy újrahasznosítják a hulladékot a hulladékgyűjtési folyamathoz. Ez a kétirányú újrahasznosítási megközelítés jótékony hatással van a természeti környezetre és a munkakörnyezetre is.
Jellemzők:
- Óvja a dolgozókat a véletlen megcsúszásoktól a beltérben, és kerülje el a költséges kármentesítési költségeket
- EcoPolyBlend? a fekete 100%-ban újrahasznosított
- Megfelelés az NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC és tűzvédelmi előírásoknak
- 4 dobos, soros konfiguráció véd a talajvíz szennyeződésétől, beépített lefolyóval a felfogott kiömlések egyszerű eltávolításához
- Az olajteknő űrtartalma 75 gal (284 L)
- Az újrahasznosított tartalom megtakarítja az olajat, az áramot és a hulladéklerakó helyet