Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 22635 szekrény aljzat burkolat, EN névleges szekrények, 45 gallon, 42 3/4 hüvelyk x 1 1/2 hüvelyk x 3 1/2 hüvelyk | CR6DAR 45TP47

JUSTRITE 22635 Cabinet Base Cover, EN Rated Cabinets, 45 Gallon, 42 3/4 Inch x 1 1/2 Inch x 3 1/2 in

Raktáron
Tétel: CR6DAR Típus: 22635Kereszthivatkozás: 45TP47
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
€250.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTakaró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termék részletek:

Protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by storing flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets. Designed to meet OSHA and NFPA standards, Sure-Grip? EX cabinets are constructed of sturdy 18-gauge (1-mm) thick double-wall, welded steel with 1-1/2" (38-mm) of insulating air space for fire resistance. High-performance, self-latching doors close easily and securely for maximum protection under fire conditions. Fail-safe closing mechanism ensures three-point stainless steel bullet latching system works every time. For added security, U-Loc? handle comes with a cylinder lock and key set or accepts an optional padlock. Haz-Alert? reflective warning labels are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight. Patented SpillSlope? galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of a leakproof 2" (51-mm) bottom sump. They adjust on 3" (76-mm) centers for versatile storage. Cabinets also feature dual vents with flame arresters, four adjustable self-leveling feet, grounding connector, and trilingual warning label. Durable lead-free epoxy / polyester powder-coat finish provides excellent chemical resistance. All cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty. Self-closing models also meet NFPA1 and the International Fire Code. They shut and latch automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Made from melamine resin laminated chipboard, this removable base cover serves to conceal the integrated transport base on the cabinet. Prevent dust and debris from collecting underneath the cabinet, or create a seamless flush-to-floor attractive presentation.

Jellemzők:

  • Adjon hozzá egy levehető burkolatot, hogy elrejtse az integrált szállítóalapot az EN szekrényeken
  • Made from melamine resin laminated chipboard
  • Fits cabinet No. 22603

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JUSTRITE 22636 Szekrényaljzat burkolat, EN névleges szekrények, 30 gallon, 32 1/4 hüvelyk x 5/8 hüvelyk x 3 3/8 hüvelyk, acél | CR6DAQ 45TP48 22636€150.98
JUSTRITE 22634 szekrény aljzat burkolat, EN névleges szekrények, 30 gallon, 31 hüvelyk x 1 1/2 hüvelyk x 3 1/2 hüvelyk | CR6DAT 45TP46 22634€237.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 22635 Cabinet Base Cover, EN Rated Cabinets, 45 Gallon, 42 3/4 Inch x 1 1/2 Inch x 3 1/2 in
€250.18 /Mértékegység