Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12930 Carboy, Polipropilén, 10L, 83 mm Kupak | CD8DPQ

JUSTRITE 12930 Carboy, polipropilén, 10L, 83 mm sapk

Raktáron
Tétel: CD8DPQ Típus: 12930
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
€182.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
Sapka mérete83mm
Kapacitás2.6 gal.
Magasság19.5 "
Hossz10.75 "
Anyagpolipropilén
Szélesség6.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

Ezek a polipropilén (PP) tartályok nagy fogantyúkkal és öntött markolattal ellátott alappal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű emelést és öntést. Az anyag típusa és térfogata a tartály külsejére van nyomtatva, valamint nagy, könnyen leolvasható metrikus beosztási jelek, amelyek ~5%-os pontossággal rendelkeznek. 83 mm-es vagy 120 mm-es méretben kapható, a mellékelt PP kupak platinával kikeményített szilikon tömítéssel szoros, kiömlésmentes tömítést biztosít. A nagyobb, 120 mm-es nyakméret lehetővé teszi, hogy benyúljon a tartályba a gyors és egyszerű tisztítás érdekében. Az USP VI osztályú, FDA minőségű PP gyantából készült, áttetsző karbamidok jó kémiai kompatibilitást biztosítanak, ha különféle reagensekkel, pufferekkel és porokkal használják. A carboys kompatibilis a cserélhető kupakokkal és adapterekkel. Válasszon az adapterek széles kínálatából öntött vagy gyorscsatlakozós tömlőszár-konfigurációkkal a felső csatlakozási rugalmasság érdekében. Javasolt autokláv ciklus: 15 PSI és 250 °F (121 °C) 20 percig.

Jellemzők:

  • A polipropilén szerkezet lehetővé teszi a megfelelő sterilizálást a felhasználások között
  • Autoklávozható USP Class VI, FDA minőségű anyagokból készült
  • A cserélhető kupakok és adapterek maximális csatlakozási rugalmasságot biztosítanak
  • A négyszögletes ergonomikus kialakítás értékes helyet takarít meg a padban

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMéretSapka méreteÁr
JUSTRITE 12928 Carboy, polipropilén, 2.5L, 83 mm-es kupak | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€130.23
JUSTRITE 12929 Carboy, Polipropilén, 5L, 83 mm Kupak | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€139.09
JUSTRITE 12931 Carboy, Polipropilén, 20L, 83 mm Kupak | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€246.57
JUSTRITE 12932 Carboy, Polipropilén, 20L, 120 mm Kupak | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
ajánlatkérés
JUSTRITE 12933 Carboy, Polipropilén, 40L, 120 mm Kupak | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€436.29
JUSTRITE 12934 Carboy, Polipropilén, 75L, 120 mm Kupak | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€1,020.21
JUSTRITE 12935 Carboy, polipropilén, 10L, 3 hüvelykes egészségügyi nyak | CD8DPW 129352.6 gal.--€460.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12930 Carboy, polipropilén, 10L, 83 mm sapk
€182.83 /Mértékegység