Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD WSA-1024 huzalcsupaszító, automatikus, 24 AWG - 10 AWG, RG-59/6/RG-6, 8 hüvelykes teljes hossz, párna markolat | CR6BQA 53JE51

JONARD WSA-1024 Wire Stripper, Auto, 24 AWG to 10 AWG, RG-59/6/RG-6, 8 Inch Overall Length, Cushion Grip

Raktáron
Cikkszám: CR6BQA Modell: WSA-1024Kereszthivatkozás: 53JE51
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
€157.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrót sztrippelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁllíthatóKapacitásFogantyúFogantyú típusaSzigeteltTeljes hosszÁr
JONARD INP-4065 huzalcsupaszító 6-1/2 hüvelyk, hossza nem szigetelt | AH4JLG 34RR02 INP-4065Nem8 - 30 AWGGumi és műanyagSzigeteltIgen6.5 "€91.83
JONARD WS-5 huzalcsupaszító párnamarkolat 10-30 AWG | AH8YQD 39CF21 WS-5Kézikönyv10 - 30 AWGVinylPárna markolatNem5"€18.89
JONARD WSA-1430 huzalcsupaszító, automatikus, 30 AWG - 14 AWG, RG-59/6/RG-6, 5 3/4 hüvelykes teljes hossz | CR6BQB 53JE53 WSA-1430------€155.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD WSA-1024 Wire Stripper, Auto, 24 AWG to 10 AWG, RG-59/6/RG-6, 8 Inch Overall Length, Cushion Grip
€157.88 /Mértékegység