Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD TK-70INS szigetelt csavarhúzó készlet 7 db | AC3GDF 2TDP6

JONARD TK-70INS szigetelt csavarhúzó készlet 7 db

Raktáron
Tétel: AC3GDF Modell: TK-70INSKereszthivatkozás: 2TDP6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó készlet
befejezFekete-oxid felett szigetelt
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám7
Csavarhúzók mellékelve(4) Keystone csavarhúzó: 3/32 "x 3", 1/8 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", (3) Phillips csavarhúzó: # 1 x 3 ", # 2 x 4 ", # 3 x 6"
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp stílusVálogatott
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaZacskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8205400000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD TK-70INS szigetelt csavarhúzó készlet 7 db
€98.81 /Mértékegység