Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS V148GL1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1 bemenet | AD3MWU 40G440

JOHNSON CONTROLS V148GL1-001C Vízszabályozó szelep, 3 utas 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MWU Típus: V148GL1-001CKereszthivatkozás: 40G440
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
€1,356.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszabályozó szelep
csatlakozásPulóverek
Csatlakozás mérete1"
Tervezési nyomás (PSIG)630
Min. Folyadék hőmérséklete-4 F.
Kikötő1"
JavítókészletSTT17A-624R
Csere patronSEP38A-603R
Pontok beállítása200 a 400
típus3 út

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteÉpítésKikötőCsere patrontípusÁr
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Vízszabályozó szelep 2 utas 3/8 be | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 út€402.51
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C Vízszabályozó szelep 2 utas 1/2 In | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 út€438.78
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C vízszabályozó szelep 2 utas 3/4 bemenet | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 út€499.81
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Vízszabályozó szelep 2 utas 1 bemenet | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 út€809.96
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1/2 In | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 út€670.73
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 3/4 be | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 út€770.26
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1 bemenet | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 út€1,072.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS V148GL1-001C Vízszabályozó szelep, 3 utas 1 hüvelyk
€1,356.60 /Mértékegység