Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS TE-6315P-1 hőmérséklet-érzékelő, állítható, NPT, rozsdamentes acél | AC6XGE 36P629

JOHNSON CONTROLS TE-6315P-1 hőmérséklet-érzékelő, állítható, NPT, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6XGE Modell: TE-6315P-1Kereszthivatkozás: 36P629
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
€226.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor
típus1k ohmos nikkel, állítható, műanyag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód9025198080
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különböző beltéri és kültéri hőmérséklet-érzékelési igényekhez használják
    • Beépített nemzeti csőmenetes adapterrel rendelkezik, amely növeli az érzékelő csatlakozási szilárdságát azáltal, hogy csökkenti az extra adapter szükségességét
    • Csiszolt rozsdamentes acél szerelőlappal van ellátva a könnyű és gyors szervizelés érdekében
    • Megfelel az UL 1995 plénumhasználati követelményeinek

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 hőmérséklet-érzékelő süllyesztett rögzítés | AC6XFW 36P620 TE-6310F-11k ohmos nikkel, süllyesztett tartó€102.91
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 hőmérséklet-érzékelő, nikkel 1000 ohm, csőbe szerelés | AC6XFX 36P621 TE-6311M-11k ohmos nikkel, fémcsatorna tartó 8 "€46.89
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 hőmérséklet-érzékelő, csőre szerelhető, TRUERH, nikkel 1000 ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-11k ohmos nikkel, műanyag csatornatartó 8 "€120.75
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 hőmérséklet-érzékelő karima | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-21 n ohmos nikkel, perem 8 "€47.00
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Hőmérséklet-érzékelő kút 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-11 n ohmos nikkel, fém, 8 "€56.04
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Hőmérséklet-érzékelő kút 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-11 n ohmos nikkel, műanyag, 8 "€136.42
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 hőmérséklet-érzékelő, állítható, NPT adapter, fém | AC6XGC 36P626 TE-6313P-11k ohmos nikkel, kültéri levegő 3 "€65.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6315P-1 hőmérséklet-érzékelő, állítható, NPT, rozsdamentes acél
€226.37 /Mértékegység