Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P70MA-1C Kettős nyomásszabályozás, Micro-Set differenciálmű, acél | AD3MVM 40G409

JOHNSON CONTROLS P70MA-1C kettős nyomásszabályozás, mikrokészlet-differenciálmű, acél

Raktáron
Tétel: AD3MVM Típus: P70MA-1CKereszthivatkozás: 40G409
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
€433.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős nyomásszabályozás
Nyomáscsatlakozás36 "kapilláris 1/4" peremes anyával
KapcsolótípusSPST

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kettős nyomású alkalmazásokhoz tervezett hűtőközeg-vezérlés a nagynyomású kompresszorok és az alacsony nyomású biztonság kombinálásával
    • Ideális az R-12, R-22, R-134A és R-502 hűtőközegekhez
    • Az acél tok és burkolat tartósságot és strapabíróságot biztosít
    • Jellegzetes, kalibrált nyomásbeállítás látható látható skálával az alacsony (20–100) és a magas (100–500) nyomástartományon keresztül történő beállításhoz
    • Mikrobeállítású differenciálművel felszerelt a pontos alacsony nyomásszabályozás érdekében
    • Az univerzális rögzítő konzol gyors és egyszerű felszerelést biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapcsolótípusÁr
JOHNSON CONTROLS P170LB-1C Dual Pressure Control Spst | AD3MRW 40G346 P170LB-1CKettős nyomásszabályozásSPST€406.46
JOHNSON CONTROLS P170LB-6C Dual Pressure Control Spst | AD3MRX 40G347 P170LB-6CKettős nyomásszabályozásSPST€393.13
JOHNSON CONTROLS P170MA-1C Dual Pressure Control Spst | AD3MRY 40G348 P170MA-1CKettős nyomásszabályozásSPST€422.92
JOHNSON CONTROLS P170SA-1C Dual Pressure Control 2 Spdt | AD3MRZ 40G349 P170SA-1CKettős nyomásszabályozás2 SPDT€381.19
JOHNSON CONTROLS P70LB-1C Dual Pressure Control Spst | AD3MVJ 40G406 P70LB-1CKettős nyomásszabályozásSPST€446.88
JOHNSON CONTROLS P70LB-6C Dual Pressure Control Spst | AD3MVK 40G407 P70LB-6CKettős nyomásszabályozásSPST€407.07
JOHNSON CONTROLS P70MA-18C Dual Pressure Control Spst | AD3MVL 40G408 P70MA-18CKettős nyomásszabályozásSPST€411.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70MA-1C kettős nyomásszabályozás, mikrokészlet-differenciálmű, acél
€433.97 /Mértékegység