Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNS MANVILLE 29955 szigetelt szerelvényvédő póló 8-5/8in Max | AF2FWR 6TED7

JOHNS MANVILLE 29955 Szigetelt szerelvényvédő póló 8-5/8in Max

Raktáron
Tétel: AF2FWR Típus: 29955Kereszthivatkozás: 6TED7
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
€88.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerelőlap
Kb. "R" érték3.5
Kb. „R” faktor3.5
színekfehér
Max. Illeszkedik OD8-5 / 8 "
Szerelvény típusaTee
SzigetelőanyagÜveggyapot
Kabát anyagPVC
Temp. Hatótávolság-32 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusaÁr
JOHNS MANVILLE 556385 szigetelt szerelvényvédő póló 1-1/2 hüvelykes Max | AF2FVZ 6TEC1 556385Tee€6.01
JOHNS MANVILLE 29865 szigetelt szerelvényvédő póló, max. 2 hüvelyk | AF2FWA 6TEC2 29865Tee€6.67
JOHNS MANVILLE 29870 szigetelt szerelvényvédő póló 2-1/4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Tee€7.88
JOHNS MANVILLE 29875 szigetelt szerelvényvédő póló 2-1/2 hüvelykes Max | AF2FWC 6TEC4 29875Tee€8.60
JOHNS MANVILLE 31280 szigetelt szerelvényvédő póló 2-3/4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Tee€7.62
JOHNS MANVILLE 29885 szigetelt szerelvényvédő póló, max. 3 hüvelyk | AF2FWE 6TEC6 29885Tee€9.81
JOHNS MANVILLE 31290 szigetelt szerelvényvédő póló 3-1/4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Tee€11.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNS MANVILLE 29955 Szigetelt szerelvényvédő póló 8-5/8in Max
€88.54 /Mértékegység