JOBOX PAC1357000 Crossover teherautó doboz, egyfedél, 70 x 21 x 15.125 hüvelyk méretű, fényes, alumínium | AC3RYP 2VUY4

JOBOX PAC1357000 Crossover teherautó doboz, egyfedél, 70 x 21 x 15.125 hüvelyk méretű, fényes, alumínium

Tétel: AC3RYP Típus: PAC1357000Kereszthivatkozás: 2VUY4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€936.16 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover teherautó doboz
színekFényes
befejezTiszta kabát
GázsokkIgen
Fogantyú stílusPush Button
Magasság15.125 "
Retesz mechanizmusFúrásálló nyomógombzárak
Hossz70 "
Fedél stílusEgyetlen fedél
Fedél típusaÁllítható
ZárórendszerKulcsos
AnyagAlumínium
Felszerelési stílusCsavaroz
CsomagolásDobozban
Tárolási kapacitás9.1 köb. ft.
típusTeljes méret
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.67
Hajó magassága (cm)43.5
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)50.48
HS-kód8708295060
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX PAC1357000 crossover teherautó-doboz kiváló biztonságot nyújt a szerszámok és berendezések számára. Gear-Lock reteszelőrendszerrel, RSL merev szerkezeti fedéllel és nagy szilárdságú testtel rendelkezik, amely akár 1000 lb kifeszítő erővel is ellenáll, hogy megakadályozza a belső tartalom károsodását.

Jellemzők:

  • Egyetlen fedelű kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a hozzáférést a doboz belsejéhez, és könnyen elhelyezheti a nagy és hosszú tárgyakat.
  • Ez az egység önbeálló reteszcsapokkal van felszerelve, amelyek egyik oldalról a másikra forgathatók, és rögzítik a fedelet.
  • Mindkét végén beépített tárolórekesz található a kisebb tárgyak tárolására, valamint egy 4 rekeszes elcsúsztatható tálca a rugalmas tárolás érdekében.
  • Ez az egység emellett nyomógombos zárakkal is rendelkezik a könnyű hozzáférés érdekében, és önemelkedő fedéllel a kényelmes kezelés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a gyémánt futófelületű alumínium karosszériaburkolatoknak?

A. A JOBOX crossover teherautó dobozai gyémánt futófelületű alumínium karosszériaburkolattal rendelkeznek, amely szilárdságot és merevséget kínál, valamint könnyű a könnyű mobilitás érdekében. Ezenkívül védelmet és tapadást biztosít a nagy igénybevételű alkalmazásokban.

K. Mi a célja a gázrugóvédőknek?

V. A gázrugóvédők segítenek a fedél biztonságos felemelésében és vezérlésében, és megakadályozzák a gázrugók károsodását a váltódoboz terhelése miatt.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a crossover teherautó dobozt?

A.

  • Az egység két habszivacs szalagot tartalmaz, amelyek megakadályozzák a teherautó megkarcolódását a telepítés során.
  • Ehhez húzza le a hátlapot, majd helyezze el a habszivacs tömítéseket a szerszámosláda hátulján mindkét oldalon, hogy elegendő párnázatot adjon a karcolásállósághoz.
  • Most helyezze a szerszámosládát a teherautó ágyának hátuljára, biztosítva, hogy elegendő hely legyen a fedél és az ablak között.
  • Az egységhez szabványos J csavarok tartoznak a szerszámosláda gyors rögzítéséhez.
  • Győződjön meg arról, hogy az egység középre van állítva, majd jelölje be a rögzítési furatok helyét a J csavarok felszereléséhez a teherautó ágyának pereme közelében és a szerszámosláda belsejében.
  • Most fúrjon lyukakat egy 3/8-as fúróval, és rögzítse az egységet a J csavarok lapos alátétekkel és hatlapú anyákkal egy 9/16-os kulccsal vagy racsnival.
  • A szerszámosláda készen áll több tucat szerszám és felszerelés tárolására.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTárolási kapacitásszínekAnyagÁr
JOBOX PAC1357002 Crossover teherautó doboz, egyfedél, 70 x 21 x 15.125 hüvelyk, fekete, alumínium | CM9GEN PAC135700270 "21 "15.125 "Kulcsos9.1 köb. ft.FeketeAlumínium€1,123.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX PAC1357000 Crossover teherautó doboz, egyfedél, 70 x 21 x 15.125 hüvelyk méretű, fényes, alumínium
€936.16 /Mértékegység