Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JET TOOLS 561704 Kúpos fúrótokmány 0-1/2 X Jt-6 | CR4ZHQ 24V370

JET TOOLS 561704 Kúpos fúrótokmány 0-1/2 X Jt-6

Raktáron
Tétel: CR4ZHQ Típus: 561704Kereszthivatkozás: 24V370

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChuck

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.567
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JET TOOLS 561706 Kúpos fúrótokmány 0-1/2 X Jt-33 | CR4ZHP 24V371 561706€122.61
JET TOOLS 561708 Kúpos fúrótokmány 1/8 -5/8 X Jt-3 | CR4ZHT 24V372 561708€153.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 561704 Kúpos fúrótokmány 0-1/2 X Jt-6
€108.09 /Mértékegység