Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN IPARI SZERSZÁMOK IWAF121SQ220D betétfej, 2-es csúcs, Phillips-stílus, 1/4 hüvelykes hatszögletű szár, 20 db-os csomag | CH6PQP 55KH99

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF121SQ220D betétfej, 2-es csúcs, Phillips-stílus, 1/4 hüvelykes hatszögletű szár, 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: CH6PQP Modell: IWAF121SQ220DKereszthivatkozás: 55KH99

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusPhillips
befejezcink
AnyagAcél
SAE vagy metrikusMetrikus, SAE
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaHex
Tipp mérete#2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModelltípusBit hosszabefejezTételAnyagPontméretSAE vagy metrikusTipp méretePkg. Menny.Ár
IRWIN INDUSTRIAL SZERSZÁMOK 1837390 Torx T6 ütőfej 1 / 25mm -1db | AC6LXU 34E526 1837390Torx1"-Helyezze be a bitetKiváló minőségű acélT6--1€0.36
IRWIN IPARI SZERSZÁMOK 1837394 Torx T8 ütőfej 1 / 25mm -1db | AC6LXW 34E528 1837394Torx1"-Helyezze be a bitetKiváló minőségű acélT8--1€0.36
IRWIN INDUSTRIAL SZERSZÁMOK 1837416 Torx szabotázsálló T8-tr ütőfej 1 / 25mm -1db | AC6LYG 34E538 1837416TORX - TAMPER ELLENI1"-Helyezze be a bitetKiváló minőségű acélT8--1€0.36
IRWIN INDUSTRIAL SZERSZÁMOK 1837429 Torx szabotázsálló T30-tr ütőfej 1 / 25mm -1db | AC6LYP 34E545 1837429TORX - TAMPER ELLENI1"-Helyezze be a bitetKiváló minőségű acélT30--1€0.36
IRWIN INDUSTRIAL SZERSZÁMOK 1837431 Torx szabotázsálló T40-tr ütőfej 1 / 25mm -1db | AC6LYQ 34E546 1837431TORX - TAMPER ELLENI1"-Helyezze be a bitetKiváló minőségű acélT40--1€0.36
IRWIN IPARI SZERSZÁMOK 1838536 Torx T25 ütőfej T25 x 1 hüvelyk 25 Pk | AC6LZD 34E558 1838536TORX - TAMPER ELLENI1"-Helyezze be a bitetKiváló minőségű acélT25--25€45.12
IRWIN IPARI SZERSZÁMOK IWAF22SL10122 Betétfej, Sl10 12 hegyű, hornyolt kivitel, 1/4 hüvelykes hatszögletű szár, 2 db-os csomag | CH6PQX 55KG55 IWAF22SL10122-2"MatteHelyezze be a bitetAcél-Metrikus, SAESL10 122€3.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF121SQ220D betétfej, 2-es csúcs, Phillips-stílus, 1/4 hüvelykes hatszögletű szár, 20 db-os csomag
€36.08 /csomag