Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Fafúró bit 1/2 x 6 hüvelykes | AB2XNV 1PMT1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Fafúró bit 1/2 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2XNV Típus: 3041001Kereszthivatkozás: 1PMT1
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
€17.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa unalmas bit
Kicsit Dia.1 / 2 "
ÉpítésSzénacél
Átmérő1 / 2 "
AnyagSzénacél ötvözet
Teljes hossz6"
SzárméretHex 1/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8207506000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Az 1PMT1 a 29UH44 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.ÁtmérőÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041002 Fafúró bit 5/8 x 6 hüvelykes | AB2XNW 1PMT2 30410025 / 8 "5 / 8 "€20.07
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041004 Fafúró bit 3/4 x 6 hüvelykes | AB2XNX 1PMT3 30410043 / 4 "3 / 4 "€21.71
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041005 Fafúró bit 7/8 x 6 hüvelykes | AB2XNY 1PMT4 30410057 / 8 "7 / 8 "€23.51
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041007 Fafúró bit 1 x 6 hüvelykes | AB2XNZ 1PMT5 30410071"1"€25.83
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041009 Fafúró bit 1-1/4 x 6 hüvelykes | AB2XPA 1PMT6 30410091.25 "1 1 / 4 "€28.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3041001 Fafúró bit 1/2 x 6 hüvelyk
€17.42 /Mértékegység