Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD RWDi-05-XL PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyűk, XL 10, 30° F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A1, prémium | CT2CFG 797UP6

IRONCLAD RWDi-05-XL PERFORMANCE WEAR bőrkesztyűk, XL 10, 30°F min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A1, prémium

Raktáron
Cikkszám: CT2CFG Modell: RWDi-05-XLKereszthivatkozás: 797UP6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBőrkesztyű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
IRONCLAD RWCC-06-XXL PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyű, 2XL 11, 20°F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A2, nejlon, 1 PR | CT2CEX 797UR3 RWCC-06-XXL1€96.04
IRONCLAD RWCC-07-XXXL PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyű, 3XL 12, 20°F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A2, nylon, 1 PR | CT2CEY 797UR4 RWCC-07-XXXL1€96.04
IRONCLAD RWDi-07-XXXL PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyű, 3XL 12, 30°F min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A1, nylon, 1 PR | CT2CEZ 797UP8 RWDi-07-XXXL1€68.29
IRONCLAD RWCC-04-L PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyű, L 9, 20° F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A2, prémium, 1 PR | CT2CFA 797UR1 RWCC-04-L1€96.04
IRONCLAD RWDi-04-L PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyű, L 9, 30° F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A1, prémium, 1 PR | CT2CFB 797UP5 RWDi-04-L1€68.29
IRONCLAD RWCC-03-M PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyű, M 8, 20° F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A2, prémium, 1 PR | CT2CFC 797UR0 RWCC-03-M1€96.04
IRONCLAD RWDi-03-M PERFORMANCE WEAR Bőrkesztyű, M 8, 30° F Min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A1, prémium, 1 PR | CT2CFD 797UP4 RWDi-03-M1€68.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD RWDi-05-XL PERFORMANCE WEAR bőrkesztyűk, XL 10, 30°F min. hőmérséklet, ANSI vágási szint A1, prémium
€68.29 /csomag