Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD GUG2-04-L Mechanika Kesztyűk Építőipari L Fekete Pr | AB7ZJB 24U136

IRONCLAD GUG2-04-L Mechanika Kesztyűk Építőipari L Fekete Pr

Raktáron
Tétel: AB7ZJB Modell: GUG2-04-LKereszthivatkozás: 24U136

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanika kesztyű
Vissza anyagBordás Stretch Nylon
Záró típusHorog és hurok
színekFekete
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagTPR
PálmaépítésEgyrétegű varrat nélküli / varrott Duraclad (TM) javítások
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretL
AlkategóriaÉpítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód6216005820
Származási országKH

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD GUG2-02-S Mechanika Kesztyűk Construction S Fekete Pr | AB7ZHZ 24U134 GUG2-02-SS€33.55
IRONCLAD GUG2-03-M Mechanics kesztyűk Construction M Black Pr | AB7ZJA 24U135 GUG2-03-MM€33.55
IRONCLAD GUG2-05-XL Mechanika Kesztyűk Építőipari Xl Fekete Pr | AB7ZJC 24U137 GUG2-05-XLXL€33.55
IRONCLAD GUG2-06-XXL Mechanika Kesztyűk Építőipari 2xl Fekete Pr | AB7ZJD 24U138 GUG2-06-XXL2XL€33.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD GUG2-04-L Mechanika Kesztyűk Építőipari L Fekete Pr
€33.55 /Mértékegység