INSTOCK GRJKSH-72ADJGG térdtávtartó panel, 12-72 x 2 x 35-1/8 hüvelyk, gyöngyházfehér | CE9YRZ 55NW70

INSTOCK GRJKSH-72ADJGG Knee Space Panel, Size 12 to 72 x 2 x 35-1/8 Inch, Pearl White

Raktáron
Cikkszám: CE9YRZ Model: GRJKSH-72ADJGGKereszthivatkozás: 55NW70

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,287.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBizottság
színekPearl White
Mélység2"
Magasság35-1 / 8 "
típusÁlló magasság
Szélesség12 "hogy 72"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
INSTOCK GRJKSH-ADJGG térdtávtartó panel, 12-48 x 2 x 35-1/8 hüvelyk, gyöngyházfehér | CE9YTA 55NW69 GRJKSH-ADJGG35-1 / 8 "Álló magasság12 "hogy 48"€977.08
INSTOCK GRJKSA-ADJGG térdtávtartó panel, 12-48 x 2 x 32-5/8 hüvelyk, gyöngyházfehér | CE9YTB 55NW66 GRJKSA-ADJGG32-5 / 8 "ADA magasság12 "hogy 48"€1,382.70
INSTOCK GRJKSL-ADJGG térdtávtartó panel, 12-48 x 2 x 27-9/16 hüvelyk, gyöngyházfehér | CE9YTC 55NW65 GRJKSL-ADJGG27-9 / 16 "Ülő magasság12 "hogy 48"€849.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSTOCK GRJKSH-72ADJGG Knee Space Panel, Size 12 to 72 x 2 x 35-1/8 Inch, Pearl White
€1,287.48 /Mértékegység