INGERSOLL-RAND QTA150 nyomatékkar, reakció, 52 hüvelyk, max. Működési tartomány, 150 NM max. Nyomaték | CR4PYM 10L016

INGERSOLL-RAND QTA150 Torque Arm, Reaction, 52 Inch Max. Working Range, 150 N-M Max. Torque

Raktáron
Tétel: CR4PYM Modell: QTA150Kereszthivatkozás: 10L016

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,252.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékkar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND QTA010 nyomatékkar, reakció, 15 hüvelyk, max. Működési tartomány, 10 NM max. Nyomaték, 1 hüvelyk – 1 1/2 hüvelyk | CR4PYK 10L012 QTA010€1,989.24
INGERSOLL-RAND QTA100 nyomatékkar, reakció, 30 hüvelyk, max. Működési tartomány, 100 NM max. Nyomaték, 1 1/8 hüvelyk – 2 hüvelyk | CR4PYL 10L015 QTA100€5,090.22
INGERSOLL-RAND QTA270 nyomatékkar, reakció, 60 hüvelyk, max. Működési tartomány, 270 NM max. Nyomaték | CR4PYN 10L017 QTA270€13,547.12
INGERSOLL-RAND QTA475 nyomatékkar, reakció, 79 hüvelyk, max. Működési tartomány, 475 NM max. Nyomaték | CR4PYP 10L057 QTA475€18,663.79
INGERSOLL-RAND QTA020 nyomatékkar, reakció, 20 hüvelyk, max. Működési tartomány, 20 Nm Max. Nyomaték, 5 lb Max. Szerszám Wt | CR4PYQ 10L013 QTA020€2,356.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND QTA150 Torque Arm, Reaction, 52 Inch Max. Working Range, 150 N-M Max. Torque
€10,252.28 /Mértékegység