Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND ES50T Elektromos csavarhúzó | AD3CPT 3Y475

INGERSOLL-RAND ES50T elektromos csavarhúzó

Raktáron
Tétel: AD3CPT Modell: ES50TKereszthivatkozás: 3Y475

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,139.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyártási csavarhúzó
CsapágyakBall & Roller
kuplungÁllítható nyomaték
Max. forgatónyomaték0.5–9.0 hüvelyk-font.
Nincs terhelés RPM500-650
Szárméret1/4 Hex
Sebesség ellenőrzésRSV
Szerszám hossza8 28 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8467115020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlőmodul szükséges (3Y470)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékNincs terhelés RPMSzerszám hosszaÁr
INGERSOLL-RAND ES70P gyártási csavarhúzó 10.0-26.0 In-Lb | AD3CPQ 3Y473 ES70P10.0–26.0 hüvelyk-font.70010 "€1,322.98
INGERSOLL-RAND ES60P Gyártási csavarhúzó 4.4-17.0 In-lb | AD3CPR 3Y474 ES60P4.0–17.0 hüvelyk-font.100010 "€1,237.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND ES50T elektromos csavarhúzó
€1,139.30 /Mértékegység