INGERSOLL-RAND 99V60P109 Légcsiszoló 6000 ford./perc kar 6-7/8 hüvelyk hossz | AD3CPY 3Y499

INGERSOLL-RAND 99V60P109 légdaráló 6000 ford./perc kar 6-7/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD3CPY Típus: 99V60P109Kereszthivatkozás: 3Y499

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,056.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető1 / 2 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő21
CFM @ Teljes terhelés84
AdóStandard
KimerítOldal
Szabad sebesség6000 rpm
Daráló típusaFüggőleges típus 27/28
FogantyúFém
HP3
ZárBiztonság
Min. Tömlő mérete3 / 4 "
Teljes hossz6.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2325
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóHPTeljes hosszKerékátmérőÁr
INGERSOLL-RAND 99V60S106 légcsiszoló 6000 ford./perc 6-7/8 hüvelyk hosszkar | AD3CPX 3Y498 99V60S1062184Ipari36.875 "6"€1,935.47
INGERSOLL-RAND 88V60P107 légcsiszoló 6000 ford./perc 6-3/32 hüvelyk hossz | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361Standard 2.16 3 / 32 "7"€1,880.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 99V60P109 légdaráló 6000 ford./perc kar 6-7/8 hüvelyk hosszúság
€2,056.17 /Mértékegység