Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7807R légfúró, 3/8 hüvelykes tokmány méretű, megfordítható, 0.33 LE | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND 7807R légfúró, 3/8 hüvelykes tokmány méretű, megfordítható, 0.33 LE

Raktáron
Tétel: AC9QZR Típus: 7807RKereszthivatkozás: 3JD41
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
€279.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légfúró
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés17.0
Chuck Méret3 / 8 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adóáltalános
Szabad sebesség1800 rpm
FogantyúAlumínium
HP1/3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.125 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Derékszög hossza3"
StílusDerékszög
Fojtószelep típusaFogantyú
Szerszám súlya2.42 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8467115020
Származási országKR

Termék részletek:

    • Derékszögű légfúró, amelyet fémlemezek, faanyagok és kompozitok megmunkálásához terveztek korlátozott helyeken könnyedén
    • Masszív alumínium ház, amely ellenáll a zord környezetnek és az ismétlődő cseppeknek, anélkül, hogy károsítaná a szerszámot
    • Derékszögű konfigurációval rendelkezik, amely megkönnyíti a nagy pontosságú művelet elérését, és egy könnyen szabályozható fordulatszám-mechanizmussal rendelkező fojtószelep funkcióval
    • Megfordítható motor, amely megkönnyíti mind a bal, mind a jobb forgást, valamint egy Jacobs-tokmány, amely a fúrófejeket rögzíti a forgás közben, és megakadályozza a megcsúszást

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7807R légfúró, 3/8 hüvelykes tokmány méretű, megfordítható, 0.33 LE
€279.57 /Mértékegység