Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 7804KA Légfúrókészlet Általános pisztoly 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND 7804KA légfúrókészlet általános pisztoly 1/4"

Raktáron
Tétel: AB4EEE Modell: 7804KAKereszthivatkozás: 1XFG8
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
€298.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfúró készlet
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.92
CsapágyakLabda és görgő
CFM @ Teljes terhelés17.5
Chuck Méret1 / 4 "
Fúrótokmány típusKulcsos
Adóáltalános
Szabad sebesség1600 rpm
FogantyúÖsszetett
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7.25 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya1.70 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9755
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8467115020
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 7804KA légfúrókészlet általános pisztoly 1/4"
€298.37 /Mértékegység