Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 3103KA levegős sarokcsiszoló készlet 15000 ford./perc 5 Hossz | AB4EEB 1XFG5

INGERSOLL-RAND 3103KA levegő sarokcsiszoló készlet 15000 ford./perc 5" hosszúság

Raktáron
Tétel: AB4EEB Modell: 3103KAKereszthivatkozás: 1XFG5
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
€290.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló készlet
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.07
CFM @ Teljes terhelés19.4
AdóStandard
KimerítFogantyún keresztül
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.2
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
Gázkarravasz
Változó sebességIgen
Kerékátmérő2 vagy 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5345
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103KA levegő sarokcsiszoló készlet 15000 ford./perc 5" hosszúság
€290.07 /Mértékegység