Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 307BK légcsiszoló készlet egyenes 28k / min 0.25 LE 24cfm | AB7RGL 23Z015

INGERSOLL-RAND 307BK légcsiszoló készlet egyenes 28k ford./perc 0.25hp 24cfm

Raktáron
Tétel: AB7RGL Modell: 307BKKereszthivatkozás: 23Z015
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
€192.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló készlet
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés24.0
Gallér1 / 4 "
AdóStandard
KimerítFront
Szabad sebesség28,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúAlumínium
HP0.25
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 307BK légcsiszoló készlet egyenes 28k ford./perc 0.25hp 24cfm
€192.05 /Mértékegység