IIG 41460 Csőszigetelés 66-1/2 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld

Raktáron
Tétel: AF6HXW Típus: 41460Kereszthivatkozás: 19NH07

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€90.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszigetelés
Kb. "R" érték4.4
színekLight Green
A vascső méretéhez5"
Szigetelés Névleges azonosító66.5 "
Szigetelés típusaMerev
Hossz3 láb.
AnyagÁsványgyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 1200 fok F között
Falvastagság1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód4303900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
IIG 534777 csőszigetelés 55/64 hüvelyk x 2 láb hossz zöld | AF6HXL 19NG97 53477755 / 64 "1"€36.69
IIG 41420 csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXM 19NG98 414201.375 "1"€39.12
IIG 41425 csőszigetelés 1-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXN 19NG99 414251.375 "1"€42.93
IIG 41430 csőszigetelés 1-5/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXP 19NH01 414301.625 "1"€44.00
IIG 41435 csőszigetelés 2 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXQ 19NH02 414352"1"€48.01
IIG 41440 csőszigetelés 2-3/8 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXR 19NH03 414402.375 "1"€56.58
IIG 41445 csőszigetelés 3 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld | AF6HXT 19NH04 414453"1"€61.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 41460 Csőszigetelés 66-1/2 hüvelyk x 3 láb hosszúság zöld
€90.52 /Mértékegység