Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 9999V tömlőbilincs-meghajtó | AC2YUG 2PA79

IDEAL 9999V tömlőbilincs meghajtó

Raktáron
Tétel: AC2YUG Típus: 9999VKereszthivatkozás: 2PA79

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs-meghajtó
színekZöld
HandleMűanyag
Kezelje a színtZöld / fekete
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúMűanyag
Hex1/4 és 5/16 "
Hex méret1/4 ", 5/16"
Nem parkolNem
Teljes hossz11 1 / 2 "
SAE vagy metrikusSAE
lábszárRugalmas
A szár hossza5.5 "
Szár anyagaHőkezelt krómacél
Szár típusaRugalmas kör
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)35.81
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8204200000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 9999V tömlőbilincs meghajtó
€23.21 /Mértékegység