Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICM MP4010 termosztát nem programozható fokozathűtés 1 | AH3KNH 32MY27

ICM MP4010 termosztát, nem programozható hűtés 1

Raktáron
Tétel: AH3KNH Modell: MP4010Kereszthivatkozás: 32MY27
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
€88.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Mélység1.125 "
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság3.75 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Teljesítmény módszerKettős
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő1
RendszerváltásAutomatikus fűtés-hűtés
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekRC, RH, C, W / O / B, Y, G, S1, S2
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus váltás: Igen
    • Dual Transformer Compatible: Nem
    • 750 mV kompatibilis: Nem
    • Hűvös szakaszok: 1
    • Programozható ventilátor: Nem
    • Párásítás-szabályozás: Nem
    • Párátlanítás ellenőrzése: Nem
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás: Igen
    • Szűrő jelző: Nem
    • Hőmérsékletkorlátozás: Igen
    • Alacsony elemszint jelző: Igen
    • WiFi képesség: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM MP4010 termosztát, nem programozható hűtés 1
€88.73 /Mértékegység