Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICM I1010W termosztátos érintőképernyős fázishűtés 1 | AH3KNR 32MY35

ICM I1010W termosztát érintőképernyő, hideg fokozat 1

Raktáron
Tétel: AH3KNR Típus: I1010WKereszthivatkozás: 32MY35
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
€262.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű WiFi termosztát
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
színekfehér
Mélység1.187 "
Ventilátor kapcsolásAutomatikusan óránként
Magasság4 47 / 64 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Teljesítmény módszerHardwired
Heti programok7, 5-2 vagy 5-1-1 nap
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő1
RendszerváltásAutomatikus hő-hűtés-kikapcsolás-vészhelyzet
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekRH, RC, W1 / O / B, Y1, G, S1, S2, SC
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4082
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus váltás: Igen
    • Dual Transformer Compatible: Nem
    • 750 mV kompatibilis: Nem
    • Hűvös szakaszok: 1
    • Programozható ventilátor: Igen
    • Párásítás-szabályozás: Nem
    • Párátlanítás ellenőrzése: Nem
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás: Igen
    • Szűrő jelző: Igen
    • Hőmérsékletkorlátozás: Igen
    • Alacsony elemszint jelző: Igen
    • WiFi képesség: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM I1010W termosztát érintőképernyő, hideg fokozat 1
€262.78 /Mértékegység