Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 07005 Vésőkaparó merev 3/4 hüvelyk szélességű sárgabarack | AB8AGK 24Z430

HYDE 07005 Vésőkaparó merev, 3/4 hüvelyk szélességű cser

Raktáron
Tétel: AB8AGK Típus: 07005Kereszthivatkozás: 24Z430

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVésőkaparó
Penge hossza3.75 "
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaMerev
A penge szélessége3 / 4 "
színekTermészetes
Fogantyú kialakításaKúpos
Fogantyúhossz4"
FogantyúKeményfa
Kés / kaparó alkategóriaKaparók
Élek száma1
Teljes hossz7.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8205595510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
HYDE 06258 vésőkaparó merev 1-1 / 4 hüvelyk szélesség szürke | AA7ZRF 16W159 06258Műanyag3.437 "Rozsdamentes acél7.75 "Merev1.25 "SzürkePuha markolat€17.68
HYDE 07004 Vésőkaparó merev 3/8 hüvelyk szélességű sárgabarack | AB8AGJ 24Z429 07004Keményfa3.75 "Rozsdamentes acél8"Merev3 / 8 "TermészetesKúpos€23.58
HYDE 12040 vésőkaparó merev 1-5 / 16 hüvelyk szélességű sárgaréz | AB8AHH 24Z451 12040polipropilén3.5 "Sárgaréz11.75 "Merev1 5 / 16 "FeketeKontúrozott€41.12
HYDE 12070 vésőkaparó merev 3 hüvelyk szélességű piros | AB8AHJ 24Z452 12070polipropilén4.75 "Szénacél10.75 "Merev, Bent3"PirosKontúrozott€32.00
HYDE 12072 vésőkaparó merev 3 hüvelyk szélesség piros | AB8AHK 24Z453 12072polipropilén4.75 "Szénacél10.75 "Merev3"PirosKontúrozott€31.92
HYDE 02320 vésőkaparó 2 hüvelyk szélességű fekete és ezüst | AE4LRN 5LL96 02320Vetítő-reteszelő (R) nylon3.75 "Sárgaréz7.75 "Merev, Teljes Tang2"Black / SilverKúpos€24.04
HYDE 02400 vésőkaparó 3 hüvelyk szélességű fekete és ezüst | AE4LRP 5LL97 02400Vetítő-reteszelő (R) nylon3.75 "Szénacél7.75 "Merev, Teljes Tang3"Black / SilverKúpos€20.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 07005 Vésőkaparó merev, 3/4 hüvelyk szélességű cser
€22.02 /Mértékegység