HUMBOLDT HM-1230.40.9 szorítógyűrű, áteresztőképesség, konszolidációs cellához, 4 hüvelykes méret | CL6JNK

HUMBOLDT HM-1230.40.9 szorítógyűrű, áteresztőképesség, konszolidációs cellához, 4 hüvelykes

Cikkszám: CL6JNK Modell: HM-1230.40.9
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzorítógyűrű

Termék részletek:

Szorítógyűrű, áteresztőképesség a konszolidációs cellához, 4.0 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HM-1220.100.9 szorítógyűrű, fix, 100mm | CL6JMV HM-1220.100.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-1220.20.9 szorítógyűrű, fix, 2 hüvelykes méret | CL6JMW HM-1220.20.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-1220.24.9 szorítógyűrű, fix, 2.42 hüvelykes méret | CL6JMX HM-1220.24.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-1220.25.9 szorítógyűrű, fix, 2.5 hüvelykes méret | CL6JMY HM-1220.25.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-1220.30.9 szorítógyűrű, fix, 3 hüvelykes méret | CL6JMZ HM-1220.30.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-1220.40.9 szorítógyűrű, fix, 4 hüvelykes méret | CL6JNA HM-1220.40.9-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HM-1220.50.9 szorítógyűrű, fix, 50mm | CL6JNB HM-1220.50.9-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HM-1230.40.9 szorítógyűrű, áteresztőképesség, konszolidációs cellához, 4 hüvelykes