HUMBOLDT H-30145.4F Laboratóriumi asztali sütő, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 7 cu. ft. kapacitás, 2110W, 230V, 50/60Hz | AE3JNE 5DNZ1

HUMBOLDT H-30145.4F laboratóriumi asztali sütő, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 7 cu. ft. kapacitás, 2110W, 230V, 50/60Hz

Raktáron
Tétel: AE3JNE Modell: H-30145.4FKereszthivatkozás: 5DNZ1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,835.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi padsütő
Belül használható méretek26 x 20 x 26 "
Ajtók száma2
Polcok száma2
Általános méretek33 x 24 x 32 "
Fogyasztás2110 Watt minimum
Tápellátás230 V, 50/60 Hz
Polckapacitás50 lbs.
Hőmérséklet Pontosság+/- 1
Temp. HatótávolságKörülbelül 225 C fokig
kötet7.0 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 200.7
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)99.06
HS-kód8514300000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Analóg hőmérséklet-szabályozás

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT H-30135.4F Laboratóriumi asztali sütő, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 10.6 cu. ft. kapacitás, 1920W, 230V, 50/60Hz | CL6JBW H-30135.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30140.4F laboratóriumi asztali sütő, 300 fok F Max. Hőmérséklet, 7 cu. ft. kapacitás, 1050W, 230V, 50/60Hz | CL6JBX H-30140.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30160.4F Laboratóriumi asztali sütő, 550 fok F Max. Hőmérséklet, 6.6 cu. ft. kapacitás, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBY H-30160.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30160.4FSS laboratóriumi asztali sütő, 550 fok F Max. Hőmérséklet, 6.6 cu. ft. kapacitás, 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBZ H-30160.4FSS-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30135 Laboratóriumi asztali sütő, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 10.6 cu. ft. kapacitás, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCA H-30135-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30140 Laboratóriumi asztali sütő, 7 cu. ft., analóg hőmérséklet-szabályozás, 300 fok F, 115 V, 50/60 Hz, 1050 W | CL6JCB H-30140-
ajánlatkérés
HUMBOLDT H-30145 Laboratóriumi asztali sütő, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 7 cu. ft. kapacitás, 1920W, 115V, 60Hz | CL6JCC H-30145-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT H-30145.4F laboratóriumi asztali sütő, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 7 cu. ft. kapacitás, 2110W, 230V, 50/60Hz
€4,835.21 /Mértékegység