HUMBOLDT 5DPL6 motoros szitarázó, analóg időzítő | AE3JRB

HUMBOLDT 5DPL6 motoros szitarázó, analóg időzítő

Raktáron
Tétel: AE3JRB Modell: 5DPL6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,310.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros szita rázógép
ASTMC136
HP1/4
teljesítmény Kötelező115 V AC 50/60 Hz
Időzítő tartomány30 jegyzőkönyvet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)115.32
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8474100010
Származási országUS

Termék részletek:

A 4325, 5 és 6 hüvelykes szitákkal használt Humboldt H-3 (5DPL8) gazdaságos szitarázó ideális az anyagban lévő aggregátumok szemcseméret-eloszlásának meghatározására az ASTM C136 szabvány szerint. Akár tíz 8 hüvelykes, tizenkét 5 hüvelykes, tizenhat 3 hüvelykes teljes magasságú vagy tizennyolc félmagas, 8 hüvelykes szita elfér benne.

Jellemzők:

  • A Humboldt H-4325 (5DPL6) gazdaságos szitarázó a szitákat tartó bölcsőből, egy tápegységből és egy talpból áll.
  • 1/4 lóerős, 120 V-os villanymotort használ, analóg időzítővel, amelynek maximális automatikus kikapcsolási ideje 30 perc.
  • A Humboldt szitarázó bölcsője egy platformot kínál, amely az egység függőleges tartórudainak alsó végéhez van rögzítve.
  • Az egység függőleges tartórudainak felső végei lökésszerűen vannak rögzítve a vízszintes támasztékhoz, így szabadon el lehet forgatni a rögzítés körül.
  • A függőleges tartórudak szitatartóval, rögzítőgyűrűvel és anyákkal vannak felszerelve, hogy szilárdan tartsák a felső rudat a szitaköteghez képest.

Kompatibilis tartozékok:

  • Szitakészletek: A felhasználók különféle szitákból választhatnak szitakészletet, és rögzíthetik ezt a Humboldt szitarázóhoz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM C131
  • ASTM C136
  • ASTM C186
  • ASTM D1557
  • ASTM D1883
  • ASTM D7382

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Humboldt szitarázót?

A.

  • A Humboldt szitarázókat teljesen összeszerelve szállítjuk. A felhasználóknak csak csatlakoztatniuk kell őket egy földelt áramforráshoz.
  • Az egység egy padra csavarozható a precíz, rögzített helyen történő működés érdekében.
  • Használja az ASTM D75 szabvány szerint gyűjtött terepi mintát, és csökkentse azt az ASTM C702 szabvány szerinti vizsgálati mintává. Mindig szárítsa meg a tartalmát az állandó súly megőrzése érdekében.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Humboldt szitarázót?

A.

  • A felhasználóknak hetente meg kell kenniük a fő szíjtárcsa hajtott tengelyét.
  • Húzza meg az anyákat a rugókon.
  • Állítsa be megfelelően a szitaköteget.
  • Húzza meg az összes rögzítőelemet.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT 5DPL6 motoros szitarázó, analóg időzítő
€2,310.79 /Mértékegység