HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSMQ5 zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 30 A | BD3XXE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSMQ5 zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 30 A

Tétel: BD3XXE Modell: HBLDS3SSMQ5
€1,319.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
Jelenlegi minősítés30 A
Dielektromos szilárdságLegalább 2200 VAC
Dimenzió8.5 x 6 x 4.12 "
Magasság4.12 "
Hossz8.5 "
Max. HP15
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis3
Szélesség6"
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSMQ5 zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 30 A
€1,319.07 /Mértékegység