Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft Vezeték hossza, 4-6 Ma kioldási szint, sárga | AE7LKH 5Z978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft kábelhossz, 4-6 Ma kioldási szint, sárga

Raktáron
Tétel: AE7LKH Típus: GFP20MKereszthivatkozás: 5Z978

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€794.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható GFCI Quad Outlet Box-tal
erősítők20
színekSárga
Configuration4 kimenet
Vezetékhossz6 láb.
Jelenlegi minősítés20 A
A ház értékeléseNEMA 3R
Mérő / vezető12/3
HP1
Hz60
AnyagHőre lágyuló
NEC kábeljelölésSJEOW
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása(4) 5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
FázisEgyfázisú
Hossztartomány5–10 láb.
Típus visszaállításaKézikönyv
Feszültségértékelés120 VAC
Teljesítmény2500
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésMérő / vezetőHPNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP15M Plug In Gfci, 15A 120VAC, 5-15R, 6 Ft Vezeték hossza, 4-6 Ma kioldási szint, sárga | AE7LKG 5Z977 GFP15M1515 A14/31/25-15P(4) 5-15R€894.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP20M Plug In Gfci, 20A 120VAC, 5-20R, 6 Ft kábelhossz, 4-6 Ma kioldási szint, sárga
€794.97 /Mértékegység