Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AAR relé, kiegészítő kapcsolási kapacitás, 120/277VAC | AB2QHX 1ND47

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AAR relé, kiegészítő kapcsolási kapacitás, 120/277 VAC

Raktáron
Tétel: AB2QHX Modell: AARKereszthivatkozás: 1ND47

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő relé
színekFekete
Mélység2-11 / 32 "
Magasság1.36 "
Hossz3.69 "
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésCsavaros rögzítés
Működési hőmérséklet.32 ° F és 104 ° F között
Feszültség24 VDC
Feszültségértékelés24 VDC
Szélesség2.33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536410060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Több áramkört kíván váltani, ha a foglaltság érzékelhető

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AAR relé, kiegészítő kapcsolási kapacitás, 120/277 VAC
€76.84 /Mértékegység