Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201038 Tartó markolat eltolószem 0.63-0.74 hüvelyk | AE4DTJ 5JMF2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201038 Tartó markolat eltolt szem 0.63-0.74 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4DTJ Típus: 02201038Kereszthivatkozás: 5JMF2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTámogatás Grip
Breaking Strength750 font
Kábel átmérője Hatótávolság0.63-0.74 In.
Szemhossz4"
Grip stílusZárt háló
AnyagÓnozott bevonatú bronz
Háló hossza (hüvelykben)10
StílusZárt háló
típusOffset Eye Single Weave

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7419995050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBreaking StrengthSzemhosszÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201037 Tartó markolat Offset Eye 0.50-0.62 In | AE4DTH 5JMF1 02201037500 font4"€68.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201039 Tartó markolat Offset Eye 0.75-0.99 In | AE4DTK 5JMF3 02201039950 font4"€73.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201041 Tartó markolat eltolószem 1.00-1.24 hüvelyk | AE4DTL 5JMF4 022010411500 font5"€95.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201042 Tartó markolat Offset Eye 1.25-1.49 hüvelyk | AE4DTM 5JMF5 022010421500 font5"€98.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201043 Tartó markolat Offset Eye 1.50-1.74 In | AE4DTN 5JMF6 022010431500 font5"€126.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201044 Tartó markolat Offset Eye 1.75-1.99 In | AE4DTP 5JMF7 022010442000 font6"€158.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201045 Tartó markolat eltolt szem 2.00-2.49 hüvelyk | AE4DTQ 5JMF8 022010453100 font9"€187.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201038 Tartó markolat eltolt szem 0.63-0.74 hüvelyk
€76.69 /Mértékegység