HTCCONVEYORS HSS-15 görgős állvány H-tól 32 hüvelykig | AC4BAQ 2YE13

HTCCONVEYORS HSS-15 görgős támasztékok H-tól 32 hüvelykig

Raktáron
Tétel: AC4BAQ Modell: HSS-15Kereszthivatkozás: 2YE13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€371.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgőtámaszok
Frame között (In.)15.875
Kapacitás500 font
befejezEpoxi por bevonattal
Állítható magasság22 - 32 In.
típusKészlet állvány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8428390000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételÁr
HTCCONVEYORS HSV-15 görgős V-alakú H-tól 32 hüvelykig | AC2ADK 2HCW8 HSV-15Epoxi porGörgős támogatás-
ajánlatkérés
HTCCONVEYORS HSV-18 görgőtartó V-alakú H-tól 43.5 hüvelykig | AC2ADL 2HCW9 HSV-18Epoxi porGörgős támogatás€366.56
HTCCONVEYORS HSS-18 görgős állvány H-tól 45 hüvelykig | AC4BAR 2YE14 HSS-18Epoxi por bevonattalGörgőtámaszok€371.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HTCCONVEYORS HSS-15 görgős támasztékok H-tól 32 hüvelykig
€371.00 /Mértékegység