Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOWARD LEIGHT AS-30R füldugók 27db kábellel Med - 50 darabos csomag | AE3RWJ 5FT95

HOWARD LEIGHT AS-30R füldugók, 27 db vezetékes közepes - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3RWJ Modell: AS-30RKereszthivatkozás: 5FT95

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€221.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Kábel színePiros
Zsinór anyagaNejlon
Fém detektálhatóNem
Zajcsökkentési besorolás NRR27 dB
CsomagolásBiztonsági hatás eset
Pár csomagonként50
Dugó színeKék
Dugó anyagaTPE
Alakkarimás
Méretközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezetékes)

Termékváltozatok

TermékekModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretPkg. Menny.Ár
HOWARD LEIGHT QD-5-30 füldugók 26db vezetékes Reg Pk5 | AA7VFC 16R202 QD-5-3026 dBZip-Lock Poly táskaCsengőEgyetemes5€0.85
HOWARD LEIGHT SMF-30W-P füldugók 25db vezetékes univerzális - 50 darabos csomag | AB7UQG 24C176 SMF-30W-P25 dBPaper BagkarimásEgyetemes100€300.60
HOWARD LEIGHT SMF-30BU füldugók 25db vezetékes univerzális - 100 darabos csomag | AC9KBK 3GYE1 SMF-30BU25 dBMűanyag tasakkarimásEgyetemes100€265.89
HOWARD LEIGHT SMF-30 füldugók 25db-os, univerzális vezetékes - 100 darabos csomag AD2YVG 3WU28 SMF-3025 dBHearPack (R)karimásEgyetemes100€287.75
HOWARD LEIGHT FUS30-HP füldugók 27db vezetékes univerzális - 100 db-os csomag | AD2YVH 3WU29 FUS30-HP27 dBFlip-Top dobozkarimásEgyetemes100€351.96
HOWARD LEIGHT FUS30S-HP füldugók 27 db vezetékes kicsi - 100 db-os csomag | AD2YVJ 3WU30 FUS30S-HP27 dBFlip-Top dobozkarimásSmall100€351.96
HOWARD LEIGHT AS-30W füldugók 27db vezetékes Med - 50 db-os csomag | AE3RWK 5FT96 AS-30W27 dBBiztonsági hatás esetkarimásközepes50€205.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOWARD LEIGHT AS-30R füldugók, 27 db vezetékes közepes - 50 db-os csomag
€221.79 /csomag