Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL YTHX9421R5101WW / U Prestige Iaq Comfort Kit 2 csatornás érzékelők | AA4QGV 12Z042

HONEYWELL YTHX9421R5101WW/U Prestige Iaq Comfort Kit 2 légcsatorna érzékelők

Raktáron
Tétel: AA4QGV Típus: YTHX9421R5101WW/UKereszthivatkozás: 12Z042
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
€1,135.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli termosztát készlet
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekPremier White
Vezérlési tartomány40 fok és 99 fok F között
Mélység7 / 8 "
Kijelző típusaNagyfelbontású digitális
Ventilátor kapcsolásAutomatikus be- és kikapcsolás
Magasság3.5 "
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési típusVízszintes
Teljesítmény módszerHardwired
Heti programok7
Távérzékelési képességIgen
Szakaszok hő4
RendszerváltásAuto vagy Manual
Hőmérséklet Beállítások naponta4
Ideiglenes program felülírásaIgen
TerminálmegjelölésekR, C
Feszültség24 VAC
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.062
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Automatikus váltás (Igen)
    • Páramentesítés vezérlés (Igen)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Szűrő jelző (Igen)
    • Párásítás-szabályozás (Igen)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (Igen)
    • Hűvös szakaszok (2)
    • Hőmérsékletkorlátozás (Igen)
    • Ideiglenes hőmérséklet-visszatartás (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL YTHX9421R5101WW/U Prestige Iaq Comfort Kit 2 légcsatorna érzékelők
€1,135.21 /Mértékegység