Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL L6006A1145 Kút-merítésvezérlés | AB9MWU 2E821

HONEYWELL L6006A1145 Kútmerítés vezérlés

Raktáron
Tétel: AB9MWU Modell: L6006A1145Kereszthivatkozás: 2E821
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
€324.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülésvezérlő
Izzó mérete3/8 x 2 7/8 hüvelyk.
Mélység2-1 / 8 "
Differenciális5 foktól 30 fokig F Adj.
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V8
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC5.1
Magasság5.375 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V48
Zárt rotorerősítők @ 240 V30.6
FelszerelésVízszintes
Igényel1/2"-es kútadapter és hővezető keverékből készült cső
RendszerváltásSPDT
Temp. Hatótávolság100 fok és 240 fok F között
típusMerülő kút felszerelése (nem tartozék), felső határ, alsó határ vagy keringetőszivattyú vezérlés
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8537109070
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szigetelési mélység (3 hüvelyk)
    • Millvolt (0.25 A @ 0.25–12 V DC)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységDifferenciálisMagasságFelszerelésIgényelTemp. HatótávolságÁr
HONEYWELL L4006B1163 merülő vezérlő, 100-240 fok F Hőmérséklet tartomány | CH6PYV 278Y07 L4006B11632 1/8 "- 3"5-30 fok. F8 5 / 8 "Vízszintes vagy függőleges3 "Szigetelés100-240 fok. F€249.56
ajánlatkérés
HONEYWELL L4006A1967 merülő vezérlő, 100-240 fok. F, 5-30 fok. F Állítható | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------€259.81
ajánlatkérés
HONEYWELL L4006H1004 merülő vezérlő, 100-240 fok. F, Kézi visszaállítás | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------€372.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL L6006A1145 Kútmerítés vezérlés
€324.98 /Mértékegység