HONEYWELL 913K-Z7/6FTBL Shock-Absorbing Lanyard, 310 Lb Capacity, Visual Load Indicator, 1 Legs, Blue | CR4DQU 20A386

HONEYWELL 913K-Z7/6FTBL Shock-Absorbing Lanyard, 310 Lb Capacity, Visual Load Indicator, 1 Legs, Blue

Raktáron
Tétel: CR4DQU Model: 913K-Z7/6FTBLKereszthivatkozás: 20A386

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€423.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLengéscsillapító zsinór

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL 913K-Z7/6FTBL Shock-Absorbing Lanyard, 310 Lb Capacity, Visual Load Indicator, 1 Legs, Blue
€423.42 /Mértékegység