HI-TECH DURAVENT 0658-0400-0601-60 csővezeték 4 hüvelykes belső átmérő | AC3ERM 2RY95

HI-TECH DURAVENT 0658-0400-0601-60 Légcsatorna tömlő 4 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Tétel: AC3ERM Modell: 0658-0400-0601-60Kereszthivatkozás: 2RY95

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€405.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat3.6 "
színekFekete és kék
Belül Dia.4"
Hossz25 láb.
AnyagSantoprene hőre lágyuló kaucsuk
Max. Folyam530 cfm
Max. Nyomás24 psi
Rétegek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-60 foktól 275 fokig F
Vákuum besorolása18 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.74
Hajó magassága (cm)50.04
Hajó hossza (cm)50.29
Hajószélesség (cm)51.31
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0658-0300-0601-60 Légcsatorna tömlő 3 hüvelykes belső átmérő | AC3ERL 2RY94 0658-0300-0601 60-2.7 "3"300 cfm28 psi24 "Hg€322.54
HI-TECH DURAVENT 0658-0500-0601-60 Légcsatorna tömlő 5 hüvelykes belső átmérő | AC3ERN 2RY96 0658-0500-0601 60-4.1 "5"690 cfm20 psi16 "Hg€464.97
HI-TECH DURAVENT 0658-0600-0601-60 Légcsatorna tömlő 6 hüvelykes belső átmérő | AC3ERP 2RY97 0658-0600-0601 60-4.5 "6"980 cfm18 psi17 "Hg€646.01
HI-TECH DURAVENT 0658-1000-0601-60 Légcsatorna tömlő 10 hüvelykes belső átmérő | AC3ERR 2RY99 0658-1000-0601 60-7.1 "10 "2530 cfm8 psi5.5 "Hg€736.30
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 csővezeték 12 hüvelykes azonosító | AC3FEQ 2TA10 0658-1200-0601 60-8.3 "12 "3500 cfm6 psi3 "Hg€852.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0658-0400-0601-60 Légcsatorna tömlő 4 hüvelyk belső átmérő
€405.91 /Mértékegység